Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; universal; 2W; 16Ω; 40x28,3x12mm; 20kHz; Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CDS-4028-16
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CDS-4028-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 16,5mm
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 2W
Raster Montageöffnungen: 34x22,5mm
Gehäusematerial: ABS
Impedanz: 16Ω
Material: Stoff
Äußere Abmessungen: 40x28,3x12mm
Max. Leistung: 3W
Resonanzfrequenz: 360...540Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 86dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.