Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 2W; 4Ω; 40x30x7,1mm; 20kHz; Papier,Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CDS-40304-L1003
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CDS-40304-L1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 20mm
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 2W
Raster Montageöffnungen: 33x23mm
Gehäusematerial: ABS
Impedanz:
Material: Papier;Stoff
Äußere Abmessungen: 40x30x7,1mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit JST PHR-2 Stecker beendet
Leitungslänge: 100m
Max. Leistung: 3W
Resonanzfrequenz: 320...480Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 102dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.