Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-CE-22/25PHT-Y
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     EWH1EM220D11OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolytkondensator tht 22uf
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: AISHI
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,096*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0096* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.