Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PIN: 10; 3,96mm; IDC; MAS-CON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PIN: 10; 3,96mm; IDC; MAS-CON
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; PIN: 10; 3,96mm; IDC; MAS-CON
Artikel-Nr.:
     2805-CE156F18-10-C-E
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     CE156F18-10-C_E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: MAS-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Steckverbinder-Variante: Ende
Kontaktraster: 3,96mm
Leitungsgröße: 18AWG
Markiererfarbe: weiss
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.