Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 10; 3,96mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CE156F24-10-C-E
Hersteller:
     PANCON
Herst.-Nr.:
     CE156F24-10-C_E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: PANCON
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: MAS-CON
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Steckverbinder-Variante: Ende
Kontaktraster: 3,96mm
Leitungsgröße: 24AWG
Markiererfarbe: schwarz
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,87432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.011,07*
€ 1.203,1733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.005,13*
€ 1.196,1047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 961,80*
€ 1.144,542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 926,83*
€ 1.102,9277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 874,32*
€ 1.040,4408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.