Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6
Artikel-Nr.:
     2805-CEF27
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     CEF27 2XAA 2XAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: DURACELL
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;R03
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Eigenschaften von Ladegeräten: aufdecken beschädigter Akkus
Signal: LED
Betriebsmodi vom Ladegerät: Laden
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V x2;Akku Ni-MH AAA 1,2V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DURACELL:
DURACELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.