Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEG0.6100.151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 4,8 mm, CEG0.61
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, 10 mH, Flachstecker 4,8 mm, CEG0.61
Artikel-Nr.:
     2805-CEG0.6100.151
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     CEG0.6100.151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Elementtyp: in Vorbereitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 46,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 54,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.