Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; mit Kleber; 19,05mm; L: 69,85mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CES-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CES-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
UNC-Maschinenschrauben
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...90°C
Material: Polyolefin
Länge: 69,85mm
Schrumpftemperatur: 121°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,05mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 6,35mm
Ausführung: mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 14,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 15,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.