Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 800mW; 8Ω; 20x13x4,87mm; 20kHz; PEEK; L: 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CES-20134-088PM
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CES-20134-088PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 0,8W
Raster Montageöffnungen: 16,9mm
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Impedanz:
Material: PEEK
Äußere Abmessungen: 20x13x4,87mm
Setinhalt: Kabel
Leitungslänge: 50m
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 1,04...1,56kHz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 91dB
Schallfrequenz: 20kHz
Resistenz gegenüber: dust
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.