Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 800mW; 8Ω; Ø27x4,9mm; 20kHz; PEEK; L: 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CES-2704-088L050B
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CES-2704-088L050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,8W
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Impedanz:
Material: PEEK
Äußere Abmessungen: Ø27x4,9mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit JST SHR Stecker beendet
Leitungslänge: 50m
Max. Leistung: 1W
Resonanzfrequenz: 722,5...977,5Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 90dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 234.000 Stück
Mindestbestellmenge: 468 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 468 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 936 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2340 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 4680 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 234000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.