Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; Miniatur; 2W; 8Ω; 39x20x9,3mm; 20kHz; Stoff; L: 350m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CES-39209-28PM
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CES-39209-28PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 2W
Raster Montageöffnungen: 44mm
Gehäusematerial: PBT
Impedanz:
Material: Stoff
Äußere Abmessungen: 39x20x9,3mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit JVT Stecker beendet
Leitungslänge: 350m
Max. Leistung: 2,5W
Resonanzfrequenz: 960...1440Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 97dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 108.000 Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 432 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 2160 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.