Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; mit Kleber; 40,64mm; L: 114,3mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CES Kabelverschraubung, PG13.5 Kunststoff Schwarz 19mm/ 40mm, IP68
Artikel-Nr.:
     2805-CES-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CES-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
kabelverschraubung kunststoff ip68
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...90°C
Material: Polyolefin
Länge: 114,3mm
Schrumpftemperatur: 121°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 40,64mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 19,05mm
Ausführung: mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,57*
€ 27,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,45*
€ 36,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.