Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; universal; 2W; 4Ω; 60x33x17,8mm; 20kHz; Stoff; L: 65m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CES-603318-24PM
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CES-603318-24PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 2W
Gehäusematerial: ABS
Impedanz:
Material: Stoff
Äußere Abmessungen: 60x33x17,8mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit JST GHR Stecker beendet
Leitungslänge: 65m
Max. Leistung: 4W
Resonanzfrequenz: 640...960Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 104dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.