Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; universal; 2W; 8Ω; 70x33x16mm; 20kHz; Papier,Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CES-703316-28PM
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CES-703316-28PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 2W
Gehäusematerial: ABS
Impedanz:
Material: Papier;Stoff
Äußere Abmessungen: 70x33x16mm
Setinhalt: Kabel;Leitung mit JST SHR Stecker beendet
Leitungslänge: 420m
Max. Leistung: 3W
Resonanzfrequenz: 520...780Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 102dB
Schallfrequenz: 20kHz
Lautsprecher-Art: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.