Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Messen; chainflex® CF113; 5x2x0,25mm2; grün-gelb; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Messen; chainflex® CF113; 5x2x0,25mm2; grün-gelb; Line
Leitungen: Messen; chainflex® CF113; 5x2x0,25mm2; grün-gelb; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF113.036.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF113.036.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Entspricht Norm: UL 1589;UL 20236
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel
Leitungs-Art: chainflex® CF113
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 10
Paaranzahl: 5
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Messung;extern;Führungskette;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 9,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5x2x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,22*
  
Preis gilt ab 5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 18,22*
€ 21,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,86*
€ 21,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,17*
€ 18,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,91*
€ 15,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,82*
€ 15,26
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.