Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF160.UL; 5G1,5mm2; schwarz; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CF160.UL.15.05
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF160.UL.15.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -15...70°C
Entspricht Norm: UL 1277;UL 2277;UL W63
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Torsion
Leitungs-Art: chainflex® CF160.UL
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 9,574* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,25*
€ 96,6875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,52*
€ 94,6288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,31*
€ 80,0989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,06*
€ 65,5214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.