Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF2; 4x0,14mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CF2.01.04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF2.01.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: chainflex® CF2
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;innen;System zur schnellen Manipulation
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,14mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 65,00*
ab € 3,886*
€ 3,886*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 10,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 10,61*
€ 12,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 53,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.