Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF2; 18x0,14mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CF2.01.18
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF2.01.18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: chainflex® CF2
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;innen;System zur schnellen Manipulation
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 18x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 23,44*
€ 27,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,96*
€ 21,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,62*
€ 18,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.