Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF2; 36x0,14mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CF2.01.36
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF2.01.36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: chainflex® CF2
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 36
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;innen;System zur schnellen Manipulation
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 14mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 36x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 36,96*
€ 43,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 30,52*
€ 36,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 26,00*
€ 30,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 25,09*
€ 29,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.