Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; U/FTP; 6; Line; CCS; PVC; weiß; 5m; 32AWG; Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; U/FTP; 6; Line; CCS; PVC; weiß; 5m; 32AWG; Flachkabel
Patch cord; U/FTP; 6; Line; CCS; PVC; weiß; 5m; 32AWG; Flachkabel
Artikel-Nr.:
     2805-CF2071S
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2071S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: CCS
Leitungs-Art: U/FTP
Schirmaufbau: Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Flachkabel
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 32AWG
Aderaufbau: Line
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,85*
€ 2,32*
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 2,71*
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 3,13*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 5,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2101S
ab € 4,22*
Sonstiges
LogiLink
CF2113S
ab € 5,26*
Sonstiges
LogiLink
CF2111S
ab € 5,43*
Sonstiges
LogiLink
CF2063S
ab € 1,37*
Sonstiges
LogiLink
CF2073S
ab € 1,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2081S
ab € 2,49*
Sonstiges
LogiLink
CF2011S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink
CF2013S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CF2023S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CF2031S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2033S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2051S
ab € 1,23*
Sonstiges
LogiLink
CF2053S
ab € 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CF2061S
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CF2083S
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.