Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; grün; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 17mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; grün; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 17mm
Leitungen: für Servoantriebe; grün; Line; Cu; 5÷70°C; PVC; 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-CF21.25.15.02.02UL
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF21.25.15.02.02.UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 2570
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Mineralöle
Leitungs-Art: chainflex® CF21.UL;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;innen;System zur schnellen Manipulation
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 17mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2;2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G2,5mm2;2x2x1,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 65,00*
ab € 19,588*
€ 19,588*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 30,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 30,35*
€ 36,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 24,05*
€ 28,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,68*
€ 24,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 19,82*
€ 23,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 151,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.