Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF211.PUR; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF211.PUR; grau
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF211.PUR; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CF211.PUR.05.14.02
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF211.PUR.05.14.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: UL 10493;UL 20233
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel
Leitungs-Art: chainflex® CF211.PUR
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 28
Paaranzahl: 14
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 15mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 14x2x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 25,832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,57*
€ 247,0083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,93*
€ 240,2967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,27*
€ 208,5713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,04*
€ 177,3576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 148,87*
€ 177,1553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,16*
€ 153,7004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.