Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF240; 24x0,25mm2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF240; 24x0,25mm2
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF240; 24x0,25mm2
Artikel-Nr.:
     2805-CF240.02.24
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF240.02.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 2464;UL 10493
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: chainflex® CF240
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 24
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Datenübertragung;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 9,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 24x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,6032*
€ 12,0556*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 12,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 12,84*
€ 15,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,47*
€ 14,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.