Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF240; 24x0,34mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF240; 24x0,34mm2
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CF240; 24x0,34mm2
Artikel-Nr.:
     2805-CF240.03.24
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF240.03.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Leitungsaußendurchmesser: 11mm
Material für Leitungsisolation: PVC
Entspricht Norm: UL 10493;UL 2464
Art des Materials: strahlungshemmend
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
CPR Norm: keine Klassifizierung
Anwendung der Leitungen: Führungskette;innen;industrielle Anwendung;Datenübertragung
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Nennspannung: 300V
Schirmaufbau: geschirmt;Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Kabelaufbau: 24x0,34mm2
Schutzader: Fehlen
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Farbe der Isolierung: grau
Anzahl Adern: 24
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Leitungs-Art: chainflex® CF240
Hersteller: IGUS
Aderaufbau: Line
Ader-Art: Cu
Betriebstemperatur: 5...70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 8,504* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,38*
€ 86,1322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,52*
€ 83,9188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,75*
€ 71,1025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,32*
€ 61,0708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.