Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -25÷80°C; PUR; 17mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -25÷80°C; PUR; 17mm
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -25÷80°C; PUR; 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-CF27.25.15.02.02.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF27.25.15.02.02.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Entspricht Norm: UL 10492;UL 20234
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF27.D;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 17mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2;2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G2,5mm2;2x2x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 39,57*
€ 47,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 32,26*
€ 38,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 27,45*
€ 32,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 26,54*
€ 31,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.