Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -25÷80°C; PUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -25÷80°C; PUR
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -25÷80°C; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-CF280UL.H4002505.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF280.UL.H400.25.05.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Entspricht Norm: UL 21223;UL 10867
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF280.UL.H;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader;schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 15,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2,5mm2;0,35mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5x2,5mm2;5x0,35mm2;4x22AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 27,916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,32*
€ 264,5608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,65*
€ 259,0035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,25*
€ 221,6375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,83*
€ 189,0077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 157,57*
€ 187,5083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,58*
€ 166,1002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.