Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Motor-; chainflex® CF37.D; 5G6mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Motor-; chainflex® CF37.D; 5G6mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: Motor-; chainflex® CF37.D; 5G6mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF37.60.05.D
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF37.60.05.D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: Motor-
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF37.D
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 15,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 5G6mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung 5g6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 23,814* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,21*
€ 229,9199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,94*
€ 222,4586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,98*
€ 191,5662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,81*
€ 162,8039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 135,72*
€ 161,5068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,07*
€ 141,6933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.