Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 164m3/h; 44,9dBA; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-CF4113HBL-SA9
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113HBL-1000U-SA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 58mA
Dichtheitsklasse: IP21
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x5
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser EC
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 164m3/h
Lärmbelastung: 44,9dBA
Drehzahl: 3600Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 5,1W
Leitungslänge: 0,33m
Herstellerserie: ECO
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3600
€ 6,90*
ab € 12,43*
€ 12,43*
1
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 42,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3600 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3600 Stück ( entspricht € 44.748,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.