Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 230VAC; 120x120x38mm; 132m3/h; 40,2dBA; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunon
Sunon
Artikel-Nr.:
     2805-CF4113MBL-AB9-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF4113MBL-1000U-AB9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 45mA
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser EC
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 132m3/h
Lärmbelastung: 40,2dBA
Drehzahl: 3100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 3,6W
Leitungslänge: 0,33m
Herstellerserie: ECO
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3600
€ 6,90*
ab € 19,53*
€ 19,53*
1
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 42,21*
6 Tage
26
1
€ 6,99*
ab € 37,28*
€ 49,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3600 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3600 Stück ( entspricht € 70.308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.