Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF78.UL; 7G1,5mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF78.UL; 7G1,5mm2; grau; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF78.UL; 7G1,5mm2; grau; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF78.UL.15.07
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF78.UL.15.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...80°C
Entspricht Norm: UL 21223;UL 11323
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel
Leitungs-Art: chainflex® CF78.UL
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen;System zur schnellen Manipulation
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 12,5mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 18,25*
€ 21,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,87*
€ 21,27
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,22*
€ 18,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,78*
€ 15,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,68*
€ 15,09
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 11,03*
€ 13,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.