Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF880; 12G0,75mm2; PVC; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF880; 12G0,75mm2; PVC; schwarz
Leitungen: steuernd; chainflex® CF880; 12G0,75mm2; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CF880.07.12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF880.07.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 2464;UL 11008
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: chainflex® CF880
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.