Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 7G0,75mm2; schwarz; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 7G0,75mm2; schwarz; Line
Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 7G0,75mm2; schwarz; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF881.07.07
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF881.07.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 2464;UL 11008
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: chainflex® CF881
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,818* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.