Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 4G1mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 4G1mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF881; 4G1mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF881.10.04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF881.10.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: 5...70°C
Entspricht Norm: UL 2464;UL 11008
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: chainflex® CF881
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.