Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF890; 12G0,75mm2; PUR; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF890; 12G0,75mm2; PUR; schwarz
Leitungen: steuernd; chainflex® CF890; 12G0,75mm2; PUR; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CF890.07.12
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF890.07.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: UL 11008;UL 20940
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF890
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,56* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,22*
€ 33,5818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.