Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 16G2,5mm2; schwarz; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 16G2,5mm2; schwarz; Line; Cu
Leitungen: steuernd; chainflex® CF9; 16G2,5mm2; schwarz; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CF9.25.16
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF9.25.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung schwarz
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -35...100°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Torsion;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF9
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 16
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;System zur schnellen Manipulation
Leitungsaußendurchmesser: 19,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 16G2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, igus schleppkettenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 35,282* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,04*
€ 326,1076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,18*
€ 322,7042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,09*
€ 274,9971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,29*
€ 233,5851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 196,18*
€ 233,4542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,41*
€ 209,9279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.