Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CF99; 8x0,34mm2; dunkelblau; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; chainflex® CF99; 8x0,34mm2; dunkelblau; Line
Leitungen: steuernd; chainflex® CF99; 8x0,34mm2; dunkelblau; Line
Artikel-Nr.:
     2805-CF99.03.08
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF99.03.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -35...90°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Mineralöle;Temperatur
Leitungs-Art: chainflex® CF99
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 8x0,34mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 61,776* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 472,96*
€ 562,8224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,33*
€ 557,3127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,10*
€ 477,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,24*
€ 406,0756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 338,56*
€ 402,8864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,88*
€ 367,5672
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.