Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 100A; IDiff: 300mA; Stoßstrom: 250A; Pole: 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 100A 300mA A CFA684D
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 100A 300mA A CFA684D
Artikel-Nr.:
     2805-CFA684D
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CFA684D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: HAGER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Nennstrom: 100A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...50mm2
Entspricht Norm: EN 61008-1
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Stoßstrom: 250A
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 3+N
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 194,79*
€ 246,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 513,88*
€ 579,34*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 512,99*
€ 579,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 504,01*
€ 584,93*
Frei Haus
ab € 537,52*
€ 607,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,26*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,02*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,02*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.