Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷0,5mm; OUT: NPN / NO; Gehäuse: M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFAK12N1103
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFAK 12N1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Sensorgehäuse
baumer distanzsensoren
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: 0...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: PBT
Gesamtlänge: 39mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 15Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...0,5mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.