Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷0,1mm; OUT: PNP / NO; Gehäuse: M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFAK12P1140/KS35L
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFAK 12P1140/KS35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Sensorgehäuse
baumer distanzsensoren
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: POM
Anzahl Pole: 3
Gesamtlänge: 39,5mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 15Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...0,1mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 0,2m Leitung mit Steckverbinder M8
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.