Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷5mm; OUT: NPN / NO; PWechsel: 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷5mm; OUT: NPN / NO; PWechsel: 50Hz
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷5mm; OUT: NPN / NO; PWechsel: 50Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CFAK18N1100
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFAK 18N1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
baumer distanzsensoren
abstandssensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: PBT
Gesamtlänge: 63,5mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...5mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.