Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 50Hz
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 50Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CFAK30P1100
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFAK 30P1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
baumer abstandssensoren
abstandssensor
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: PBT
Gesamtlänge: 72mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.