Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 2÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 2÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 50Hz
Sensor: kapazitativ; Bereich: 2÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 50Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CFAM18P1600/S14
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFAM 18P1600/S14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 78,5mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 2...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,52*
€ 224,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 189,27*
€ 236,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 7,27*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,64*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 19,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.