Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Klingel; 24VDC; 95dB; CF; IP21; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Klingel; 24VDC; 95dB; CF; IP21; rot
Signalgeber: akustisch; Klingel; 24VDC; 95dB; CF; IP21; rot
Artikel-Nr.:
     2805-CFB6D24RED
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CFB6D24RED
EAN/GTIN:
     4015081801398
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP21
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Stahl;Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø152x63mm
Lautstärke: 95dB
Signalart: Klingel
Herstellerserie: CF
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.