Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitungen: zur Datenübertragung; violett; Line; Cu; -35÷70°C; 50V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; violett; Line; Cu; -35÷70°C; 50V
Leitungen: zur Datenübertragung; violett; Line; Cu; -35÷70°C; 50V
Artikel-Nr.:
     2805-CFBUS.003
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFBUS.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: IGUS
Wellenwiderstand: 150Ω
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -35...70°C
Entspricht Norm: UL 1589;UL 21371
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Mineralöle
Leitungs-Art: chainflex® CFBUS;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Datenübertragung;PROFIBUS;Führungskette;industrielle Anwendung;System zur schnellen Manipulation
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 11,5mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2;0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G0,75mm2;2x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 12,82* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,94*
€ 126,0686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,49*
€ 123,1531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,91*
€ 104,6129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,51*
€ 89,8569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,91*
€ 89,1429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,10*
€ 76,279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.