Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFBUS.PUR; violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFBUS.PUR; violett
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFBUS.PUR; violett
Artikel-Nr.:
     2805-CFBUS.PUR.052
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFBUS.PUR.052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Hersteller: IGUS
Wellenwiderstand: 100Ω
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Entspricht Norm: UL 20236;UL 1598
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 7
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen;Kühlmittel
Leitungs-Art: chainflex® CFBUS.PUR
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;industrielle Anwendung;Industrie Ethernet;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9,5mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,15mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x0,15mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 19,626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,90*
€ 190,281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,28*
€ 184,7832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,45*
€ 158,8055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,31*
€ 137,2189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,42*
€ 136,1598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,13*
€ 116,7747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.