Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFBUS.PVC; 3x0,5mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFBUS.PVC; 3x0,5mm2
Leitungen: zur Datenübertragung; chainflex® CFBUS.PVC; 3x0,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-CFBUS.PVC.035
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFBUS.PVC.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
Hersteller: IGUS
Wellenwiderstand: 110Ω
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: UL 1598;UL 2571
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: chainflex® CFBUS.PVC
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Industrie Ethernet;innen;CC-Link
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,038* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,19*
€ 60,9161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.