Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; violett; Line; Cu; -5÷70°C; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; violett; Line; Cu; -5÷70°C; PVC
Leitungen: zur Datenübertragung; violett; Line; Cu; -5÷70°C; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CFBUS.PVC.056
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFBUS.PVC.056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: IGUS
Wellenwiderstand: 100Ω
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: UL 1598;UL 2571
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: chainflex® CFBUS.PVC;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 6
Paaranzahl: 2
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Industrie Ethernet;innen;FireWire IEEE 1394b
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,15mm2;0,38mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x2x0,15mm2;2x0,38mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 11,236* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,55*
€ 111,3245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,71*
€ 107,9449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,29*
€ 91,9751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,09*
€ 78,6471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,61*
€ 78,0759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,18*
€ 66,8542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.