Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; chainflex® CFCLEAN1; 5G0,75mm2; weiß; Line


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFCLEAN1.07.05
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFCLEAN1.07.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung h05v-k 1x0,75 weiß
Hersteller: IGUS
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -25...90°C
Entspricht Norm: UL 22417
Leitungs-Typ: steuernd
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Reibung
Leitungs-Art: chainflex® CFCLEAN1
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend;elastisch
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: weiß nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette;Medizin-Anwendungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5mm
Ummantelung: Teflonfolie
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 5G0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 34,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,46*
€ 324,2274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,18*
€ 317,9442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,86*
€ 271,1534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,02*
€ 232,0738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 193,48*
€ 230,2412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,70*
€ 205,513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.