Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 20W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFM20S050-E
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM20S050-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 20W
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 63x35,6x23,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 4A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 84%
Frequenzwechsel: 65kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: CFM20S
#Werbeaktionen: cincon_202306
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.