Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 20W; 90÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CFM20S240-E
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CFM20S240-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CINCON
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 20W
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 63x35,6x23,7mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,83A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 86%
Frequenzwechsel: 65kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: CFM20S
#Werbeaktionen: cincon_202306
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.